GRAINGER Rotile cu tijă pivotantă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Forma roții roților: Standard , Tip blocare: Blocare totală
StilModelInălțime totalăTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotirePista de curseRoată de schimbDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăPreț (ex. TVA)
A
20TM41
2 5 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€7.97
B
20TM13
2.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare€10.97
C
20TM49
2.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€11.02
D
20TM12
2.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-241.125 "Filetat€11.37
E
2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B
2.75 "Șurub degetul mare0 - 299 lb.Mingă single-1 / 2 "1.5 "Filetat€26.79
F
20TM47
3 15 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7/16 "-141.5 "Filetat€15.10
F
20TM44
3 15 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-161"Filetat€15.20
F
20TM45
3 15 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€15.09
G
20TM15
3.75 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3277 / 16 "1 29 / 32 "Inel de frecare€13.93
H
20TM42
3.75 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-161.5 "Filetat€9.37
H
20TM43
3.75 "-0 - 299 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€9.58
I
20TM19
3.625 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare€27.00
J
20TM50
3.625 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3271/2 "-131.5 "Filetat€14.85
K
20TM14
3.625 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3277 / 16 "1.375 "Inel de frecare€17.10
L
20TM52
4 13 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3321/2 "-131.5 "Filetat€13.93
M
20TM48
4 15 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€19.09
N
20TM55
4"-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-161"Filetat€25.03
O
20TM58
4"-300 - 999 lb.Minge dublă-1/2 "-133 / 4 "Filetat€32.21
P
20TM59
4"-300 - 999 lb.Minge dublă-1/2 "-132.5 "Filetat€36.21
Q
20TM21
4.5 "-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3481/2 "-131.5 "Filetat€39.10
R
20TM22
4.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3481/2 "-132.5 "Filetat€40.69
S
20TM23
4.5 "Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3481/2 "-132.5 "Filetat€46.80
T
20TM18
4.75 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7 / 16 "1 29 / 32 "Inel de frecare€19.28
U
20TM46
4.75 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-161.5 "Filetat€15.06
V
20TM32
4.625 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3421/2 "-132.5 "Filetat€33.78
W
20TM31
4.625 "Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3421/2 "-132.5 "Filetat€43.61
X
20TM16
4.625 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Inel de frecare€20.58
Y
20TM38
5 13 / 16 "-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3373 / 4 "2"Octagon / pătrat€34.32
Z
20TM25
5"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-132.5 "Filetat€51.68
A1
20TM33
5"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3491/2 "-132.5 "Filetat€44.02
B1
20TM24
5"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-131.5 "Filetat€33.86
C1
20TM36
5"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3541 / 2 "1.5 "Filetat€28.73
D1
20TM51
5"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3323/8 "-161.5 "Filetat€16.74
E1
20TM26
5"Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-132.5 "Filetat€55.95
F1
20TM20
5.875 "-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3717 / 8 "2.187 "Inel de frecare€68.32
G1
20TM37
6 1 / 16 "-300 - 999 lb.Minge dublă26Y4433 / 4 "2"Octagon / pătrat€59.22
H1
20TM56
6 1 / 16 "-300 - 999 lb.Minge dublă-1/2 "-131.5 "Filetat€29.30
I1
20TM28
6"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€55.58
J1
20TM27
6"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-131.5 "Filetat€45.79
K1
20TM35
6"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3641/2 "-132.5 "Filetat€54.00
L1
20TM30
6"Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3641/2 "-132.5 "Filetat€51.57
M1
20TM29
6"Curea peste roată300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€62.16
N1
20TM40
6.187 "Blocare totală0 - 299 lb.Minge dublă-1.25 "4"Pătrat€83.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?