Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Rolă pivotantă cu tijă 2 inchi 200 lb Polipropilenă | AF6HEL 19MP15

GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Rolă pivotantă 2 inchi 200 lb polipropilenă

În stoc
Articol: AF6HEL Model: 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-BCrucea Ref: 19MP15
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
€26.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Tipul de frânăȘurub degetul mare
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare200 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală2.75 "
Pista de curseMingă single
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei1.5 "
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filet1 / 2-13
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotirePista de curseRoată de schimbDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăPreț
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM25 poliuretan cu diametru de 4 inchi | AF7AQC 20TM255"-0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-132.5 "Filetat€51.68
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM26, cu diametru de 4 inci, poliuretan de 275 lb | AF7AQD 20TM34 20TM265"Curea peste roată0 - 299 lb.Minge dublă26Y3561/2 "-132.5 "Filetat€55.95
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM27 cu diametru de 5 inchi 350 lb. | AF7AQE 20TM276"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-131.5 "Filetat€45.79
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM28 poliuretan cu diametru de 5 inchi | AF7AQF 20TM286"-300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€55.59
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM29, cu diametru de 5 inchi, poliuretan de 300 lb | AF7AQG 20TM296"Curea peste roată300 - 999 lb.Minge dublă26Y3701/2 "-132.5 "Filetat€62.16
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM12 cu diametru de 2 inchi, cauciuc de 75 lb | AF7AXA 20TM122.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-3/8 "-241.125 "Filetat€11.37
Rolă pivotantă GRAINGER 20TM13 cu diametru de 2 inchi, cauciuc de 75 lb | AF7AXB 20TM132.5 "-0 - 299 lb.Minge dublă-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare€10.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Rolă pivotantă 2 inchi 200 lb polipropilenă
€26.79 /unitate