GUARDAIR Cap de vid pneumatic


Filtru
Admisie: 0.75 " , Acoperire orizontală: 20 ft. , Nivel de sunet: 102 dBA , Material rezervor: Tambur vândut separat
StilModelFlux de aerTip filtruÎnălţimeArticolLungimeCapacitatea rezervorului de vidLăţimePreț (ex. TVA)
A
N552B
--22.5 "Cap dublu cu cap pneumatic27.7 "-24.5 "€2,074.93
RFQ
A
N552BXK
--22.5 "Cap dublu cu cap pneumatic27.8 "-24.5 "€2,374.71
RFQ
B
N552BX2
---Cap dublu cu cap pneumatic---€2,361.50
RFQ
A
N552BX
--21.3 "Cap dublu cu cap pneumatic28 "-21.3 "€2,074.93
C
N301BK
Cfm 89HEPA-Cap de vid pneumatic-30 gal.-€1,482.73
D
N551BK
Cfm 89HEPA-Cap de vid pneumatic-55 gal.-€1,500.35
E
N301B
Cfm 89HEPA-Cap de vid pneumatic-30 gal.-€1,044.80
D
N551B
Cfm 89Cartuș-Cap de vid pneumatic-55 gal.-€1,062.45
F
N552BK
Cfm 163HEPA-Cap de vid pneumatic-55 gal.-€2,512.83

Cap de vid pneumatic

Capetele de aspirare pneumatice Guardair se potrivesc cu orice butoaie standard de 30 sau 55 de galoane pentru aspirarea așchiilor, prafului, resturilor, lichidelor sau nămolului. Aceste capete de aspirare cu tambur sunt construite în conformitate cu standardele OSHA și sunt alimentate cu aer comprimat potrivit pentru utilizare în medii umede (unde un dispozitiv electric de aspirare ar putea fi periculos). Nu au rezervoare de golit sau de curățat și, prin urmare, pot fi mutate cu ușurință de la tambur la tambur pentru a se potrivi diferitelor nevoi de curățare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste capete pneumatice de vid Guardair, disponibile cu debituri de aer cuprinse între 89 și 163 cfm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?