GEORG FISCHER Dop cu cap hexagonal, MNPT, gri, CPVC


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: MNPT , Max. Temp.: 210 grade F , Program: 80
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9850-040
162 psi@73 grade F4"€80.77
A
9850-030
187 psi@73 grade F3"€51.66
A
9850-020
202 psi@73 grade F2"€31.30
A
9850-015
235 psi@73 grade F1.5 "€21.84
A
9850-010
315 psi@73 grade F1"€18.09
A
9850-007
344 psi@73 grade F3 / 4 "€12.04
A
9850-002
484 psi@73 grade F1 / 4 "€10.45
A
9850-003
484 psi@73 grade F3 / 8 "€11.63
A
9850-005
484 psi@73 grade F1 / 2 "€9.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?