Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9850-030 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3 inch Mnpt | AC3AAA 2PLV7

GEORG FISCHER 9850-030 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 3 Inch Mnpt

În stoc
Element: AC3AAA Model: 9850-030Crucea Ref: 2PLV7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă187 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9850-040 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 4 inch Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi@73 grade F4"€73.69
GF PIPING SYSTEMS 9850-002 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/4 inch Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi@73 grade F1 / 4 "€10.82
GF PIPING SYSTEMS 9850-003 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/8 inch Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi@73 grade F3 / 8 "€11.82
GF PIPING SYSTEMS 9850-005 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/2 inch Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi@73 grade F1 / 2 "€9.50
GF PIPING SYSTEMS 9850-007 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/4 inch Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi@73 grade F3 / 4 "€12.55
GF PIPING SYSTEMS 9850-010 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1 inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi@73 grade F1"€18.74
GF PIPING SYSTEMS 9850-015 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1-1/2 inch Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi@73 grade F1.5 "€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9850-030 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 3 Inch Mnpt
€48.48 /unitate