Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9850-040 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 4 inch Mnpt | AD2RHK 3TNX8

GEORG FISCHER 9850-040 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 4 Inch Mnpt

În stoc
Element: AD2RHK Model: 9850-040Crucea Ref: 3TNX8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€80.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă162 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9850-030 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3 inch Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi@73 grade F3"€51.67
GF PIPING SYSTEMS 9850-002 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/4 inch Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi@73 grade F1 / 4 "€10.45
GF PIPING SYSTEMS 9850-003 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/8 inch Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi@73 grade F3 / 8 "€11.63
GF PIPING SYSTEMS 9850-005 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/2 inch Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi@73 grade F1 / 2 "€9.26
GF PIPING SYSTEMS 9850-007 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/4 inch Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi@73 grade F3 / 4 "€12.04
GF PIPING SYSTEMS 9850-010 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1 inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi@73 grade F1"€18.09
GF PIPING SYSTEMS 9850-015 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1-1/2 inch Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi@73 grade F1.5 "€21.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9850-040 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 4 Inch Mnpt
€80.77 /unitate