Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9850-015 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1-1/2 inch Mnpt | AE9WDX 6MX28

GEORG FISCHER 9850-015 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 1-1 / 2 inch Mnpt

În stoc
Articol: AE9WDX Model: 9850-015Crucea Ref: 6MX28
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
€21.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă235 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9850-030 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3 inch Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi@73 grade F3"€51.67
GF PIPING SYSTEMS 9850-040 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 4 inch Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi@73 grade F4"€80.77
GF PIPING SYSTEMS 9850-002 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/4 inch Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi@73 grade F1 / 4 "€10.45
GF PIPING SYSTEMS 9850-003 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/8 inch Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi@73 grade F3 / 8 "€11.63
GF PIPING SYSTEMS 9850-005 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1/2 inch Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi@73 grade F1 / 2 "€9.26
GF PIPING SYSTEMS 9850-007 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 3/4 inch Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi@73 grade F3 / 4 "€12.04
GF PIPING SYSTEMS 9850-010 Dop cu cap hexagonal Cpvc 80 1 inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi@73 grade F1"€18.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9850-015 Mufă cap hexagonal Cpvc 80 1-1 / 2 inch Mnpt
€21.84 /unitate