BUSSMANN Seria CBC-B de tip I 10-32 întrerupătoare de circuit pentru automobile cu montare pe știfturi cu suport transversal


Filtru
Dimensiunea conexiunii: # 10-32 , Tensiune DC nominală: 14 VDC , Adâncime: 0.64 " , Lungime: 0.84 " , Montare: știft , Stil de montare: Stud filetat , Număr de poli: 1 stâlp , Ambalare: masă , Tip resetare: Automat , Conexiune terminală: 10-32 Stud 0.69 "Centre , Voltaj: 14 , Voltaj: 14V c.c.
StilModelamperiEvaluare curentÎnălţimeEvaluarea întreruperiiTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
CBC-35B
-35A--utilitare ușoare și grele-€15.17
A
CBC-8B
-8A--utilitare ușoare și grele-€15.17
B
CBC-10B
10-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.10
B
CBC-15B
15-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.15
C
CBC-20B
2020A1.35 "1.5 kAICÎntrerupător de circuit1.46 "€18.22
B
CBC-25B
25-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€19.22
B
CBC-30B
30-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.09
B
CBC-40B
40-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.15
B
CBC-50B
50-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?