Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CBC-25B întrerupător auto, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9

BUSSMANN CBC-25B Întrerupător auto, 25 A, 14 VDC

În stoc
Articol: AE8CAJ Model: CBC-25BCrucea Ref: 6CJC9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de autovehicule
amperi25
Adâncime0.64 "
Înălţime1.24 "
Evaluarea întreruperii1.5kA @ 14 VDC
Montareștift
Resetare tipAutomat
Terminal de conectare10-32 Stud 0.69 "Centre
Voltaj14
Lăţime0.79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentÎnălţimeEvaluarea întreruperiiTipLăţimePreț
BUSSMANN CBC-10B întrerupător auto, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6 CBC-10B10-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.10
BUSSMANN CBC-15B întrerupător auto, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.15
BUSSMANN CBC-20B întrerupător auto, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 CBC-20B2020A1.35 "1.5 kAICÎntrerupător de circuit1.46 "€18.21
BUSSMANN CBC-30B întrerupător auto, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.09
BUSSMANN CBC-40B întrerupător auto, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.15
BUSSMANN CBC-50B întrerupător auto, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5kA @ 14 VDC-0.79 "€18.21
BUSSMANN CBC-35B întrerupător auto, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--utilitare ușoare și grele-€15.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CBC-25B Întrerupător auto, 25 A, 14 VDC
€19.21 /unitate