COXREELS Tambururi pentru furtun cu manivela


Filtru
Material furtun: Cauciuc , Material carcasă: Oţel , HP: Nici unul , Material: Oţel inoxidabil , Montare: Bancă, podea, camion, perete
StilModelCapetele furtunuluiDimensiunea bazeiRulmențiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.În interiorul Dia.Presiune maximăPreț (ex. TVA)
A
1175-6-200-SP
1 "MNPT25.5 x 20.13 "Lubrifiat permanent1"200 ft.7 / 16 "1"3000 psi€5,362.35
B
1175-6-150
1 "MNPT21 x 20.13 "Lubrifiat permanent1"150 ft.1 7 / 16 "1"3000 psi€1,452.86
A
1175-6-100-SP
1 "MNPT17 x 20.13 "Lubrifiat permanent1"100 ft.7 / 16 "1"3000 psi€5,156.86
C
1125-4-200
1/2 "MNPT-Lubrifiat permanent1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€737.40
D
1125P-4-12
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Lubrifiat permanent1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,323.51
E
1125-4-200-SP
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Lubrifiat permanent1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€2,267.67
F
112-4-75
1/2 "MNPT14 x 6 "Rulmenți EPDM1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€503.90
C
1125-4-100
1/2 "MNPT-Lubrifiat permanent1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€706.80
D
1125P-4-6
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Lubrifiat permanent1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,347.71
E
1125-4-100-SP
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Lubrifiat permanent1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€2,111.75
G
112-4-75-SS
1/2 "MNPT14 x 6 "Lubrifiat permanent1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€1,756.13
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 x 9 "Lubrifiat permanent1 / 4 "100 ft.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi€1,821.26
G
117-5-100-SS
3/4 "MNPT14 x 6 "Lubrifiat permanent3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi€2,355.59
E
1125-5-200-SP
3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Lubrifiat permanent3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€2,950.90
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Lubrifiat permanent3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€968.31
J
112-3-150-CM
3/8 "MNPT16 x 10.5 "Rulmenți EPDM3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€518.67
K
112P-3-8
3/8 "MNPT9.5 x 6 "Lubrifiat permanent3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€833.62
L
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 x 4 "Rulmenți EPDM3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€533.28
F
112-3-150
3/8 "MNPT14 x 6 "Rulmenți EPDM3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?