ERIEZ Alimentatoare vibratoare


Filtru
Finisaj de bază: Acoperire epoxidică , Material de baza: Fier ductil , Finalizarea: Perlele explozie , Sursa de putere: Electromagnetic , Forma: Plat
StilModelTemperatura ambientală. GamăamperiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
26C
0 ° până la 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.88
B
36C
0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.69
C
46C
0 de grade până la 130 de grade F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.66
D
46C
0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.66
B
46C
0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.66
E
66C
0 de grade până la 130 de grade F1.118 "51.75 "18 "115 VAC€17,257.36
F
6C
0 de grade până la 130 de grade F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
C
36C
0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.14
G
15A
0 de grade până la 130 de grade F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?