Alimentator vibrator ERIEZ 66C 16 inch latime x 48 inch lungime plat | AH3BTD 31AX99

ERIEZ Alimentator vibrator 66C 16 inch lățime x 48 inch lungime plat

În stoc
Element: AH3BTD Model: 66CCrucea Ref: 31AX99

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,257.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator vibrator
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 130 de grade F
amperi1.1
Finisaj de bazăAcoperire epoxidică
Material de bazaFier ductil
finalizareaPerlele explozie
Nivel de zgomot70dB
Inălțime totală18 "
Lungime totală51.75 "
Lățimea totală18 "
Sursa de putereElectromagnetic
ModelaPlat
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)58.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

Alimentatorul vibrator Eriez 66C vibrează într-un mod controlat pentru a alimenta materiale uscate precum făina, pulberile, cărbunele și nisipul la o viteză și un volum constant în serviciile de transport în vrac.

Caracteristici:

  • Este folosit sub buncăre și vase de depozitare similare.
  • Acest alimentator dispune de o tavă din oțel inoxidabil 304 cu explozie de mărgele pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Funcționează printr-o sursă de energie electromagnetică.
  • Acest alimentator vibrator poate fi operat la temperaturi cuprinse între 0 și 130 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza de alimentare a acestui alimentator vibrator?

A. Are o rată de alimentare de 26000 lb/h.

Î. Cât de mult zgomot produce alimentatorul vibrator Eriez 66C?

A. Acest alimentator vibrator produce un nivel de zgomot de 70 dB.

Î. Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când utilizați alimentatorul vibrator Eriez 66C?

A.

  • Verificați dacă specificațiile liniei de alimentare corespund cu cele enumerate pe plăcuța de identificare, verificându-le.
  • Conectați firele alb-negru ale cablului de alimentare la bornele corespunzătoare ale casetei de control sau la sursa de alimentare.
  • Atașați firul verde la urechea cutiei de control sau la pământ.
  • Dacă utilizați o cutie de control, conectați totul în conformitate cu schema de cablare pentru control.
  • Atașați urechiul cutiei de control la o împământare fiabilă (o linie de apă rece este excelentă).

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăamperiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
Alimentator vibrator ERIEZ 6C cu control 1-1/2 inch latime x 12 inch lungime | AH3BRV 31AX91 6C0 de grade până la 130 de grade F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
Alimentator vibrator ERIEZ 15A 4 inchi lățime x 20 inchi lungime plat | AH3BRW 31AX92 15A0 de grade până la 130 de grade F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.40
Alimentator vibrator electromagnetic ERIEZ 26C, 5 inchi latime x 22 inchi lungime, plat | AH3BRX 31AX93 26C0 de grade. la 130 de grade. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.87
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 6 inch latime x 36 inch lungime plat | AH3BRY 31AX94 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.15
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 10 inch latime x 24 inch lungime plat | AH3BRZ 31AX95 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.68
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 10 inch latime x 38 inch lungime plat | AH3BTA 31AX96 46C0 de grade până la 130 de grade F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.65
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 12 inch latime x 30 inch lungime plat | AH3BTB 31AX97 46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ Alimentator vibrator 66C 16 inch lățime x 48 inch lungime plat
€17,257.36 /unitate