HOFFMAN C20C20 Consolă superioară înclinată 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 13.09 inci adâncime | AG2RTT 32FJ19

HOFFMAN C20C20 Consolă superioară înclinată 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 13.09 inci adâncime

În stoc
Post: AG2RTT Model: C20C20Crucea Ref: 32FJ19

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,061.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime13.09 "
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime20 "
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal / Masă
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN C8C8 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€462.52
HOFFMAN C8C12 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€510.28
HOFFMAN C8C16 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTG 32FJ09 C8C167.09 "8"16 "€635.01
HOFFMAN C8C20 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€650.85
HOFFMAN C12C12 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€607.06
HOFFMAN C12C16 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€669.03
HOFFMAN C12C20 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTL 32FJ13 C12C209.09 "12 "20 "€788.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN C20C20 Consolă superioară înclinată 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 13.09 inci adâncime
€1,061.28 /unitate