GREENLEE Extensii flexibile pentru burghiu, diametru de 3/16 inch


Filtru
Bit Dia .: 3 / 16 " , Diametru: 3 / 16 " , Diametru tijă: 3 / 16 "
StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
921-18
18 "18 "€79.07
B
921-36
36 "36 "€94.13

Extensii flexibile pentru burghiu, diametru de 3/16 inch

Extensiile flexibile de burghie Greenlee sunt atașate la burghii pentru a extinde raza de găurire și le permite să găurize adânci, ideale pentru aplicații în construcții și prelucrarea lemnului. Acestea au un arbore flexibil pentru acces ușor la zonele compacte și un receptor de conectare rapidă de 1/4 inch pentru a accepta majoritatea accesoriilor cu schimbare rapidă. Variantele sunt disponibile în lungimi de 18 și 36 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?