HOFFMAN C8C16 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTG 32FJ09

HOFFMAN C8C16 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 7.09 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RTG Model: C8C16Crucea Ref: 32FJ09

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€635.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime7.09 "
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime8"
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal / Masă
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN C8C8 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€462.52
HOFFMAN C8C12 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€510.28
HOFFMAN C8C20 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 7.09 inci adâncime | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€650.85
HOFFMAN C12C12 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€607.06
HOFFMAN C12C16 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€669.03
HOFFMAN C12C20 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTL 32FJ13 C12C209.09 "12 "20 "€788.47
HOFFMAN C12C24 Consolă superioară înclinată 12 inchi înălțime x 24 inchi lățime x 9.09 inci adâncime | AG2RTM 32FJ14 C12C249.09 "12 "24 "€853.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN C8C16 Consolă superioară înclinată 8 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 7.09 inci adâncime
€635.01 /unitate