KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 325


Filtru
Clasa OIML: F1
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
325-064
1 mg, 1 kg€1,653.58
B
325-062
1 mg, 1 kg€1,735.45
C
325-066
1 mg, 1 kg€1,669.96
D
325-076
1 mg, 2 kg€2,161.12
E
325-072
1 mg, 2 kg€2,242.98
F
325-074
1 mg, 2 kg€2,128.38
G
325-086
1 mg, 5 kg€2,652.28
H
325-084
1 mg, 5 kg€2,586.80
I
325-082
1 mg, 5 kg€2,914.24
J
325-096
1 mg, 10 kg€3,831.08
K
325-092
1 mg, 10 kg€3,912.94
L
325-024
1 mg, 50 g€900.47
M
325-022
1 mg, 50 g€982.33
N
325-034
1 mg, 100 g€982.33
O
325-036
1 mg, 100 g€1,015.07
P
325-032
1 mg, 100 g€1,064.19
Q
325-046
1 mg, 200 g€1,162.42
R
325-042
1 mg, 200 g€1,211.54
S
325-044
1 mg, 200 g€1,129.68
T
325-054
1 mg, 500 g€1,293.40
U
325-056
1 mg, 500 g€1,326.14
V
325-052
1 mg, 500 g€1,489.86
W
325-026
1 mg și 50 g€916.84
RFQ

Seturi de greutate seria 325

Seturile de greutăți Kern și Sohn sunt ideale pentru calibrarea și testarea cântarelor și balanțelor în medii industriale. Prin aplicarea greutăților cunoscute cântarului, precizia și performanța echipamentului de cântărire pot fi verificate și ajustate pentru a se asigura că cântarul oferă măsurători fiabile și precise. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil lustruit pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste seturi de greutăți vin într-o cutie de lemn pentru depozitare ușoară și pentru a le proteja de deteriorare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?