Alimentator vibrator ERIEZ 46C 10 inch latime x 38 inch lungime plat | AH3BTA 31AX96

ERIEZ Alimentator vibrator 46C 10 inch lățime x 38 inch lungime plat

În stoc
Element: AH3BTA Model: 46CCrucea Ref: 31AX96

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,420.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator vibrator
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 130 de grade F
amperi1.1
Finisaj de bazăAcoperire epoxidică
Material de bazaFier ductil
finalizareaPerlele explozie
Nivel de zgomot70dB
Inălțime totală14.875 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală12 "
Sursa de putereElectromagnetic
ModelaPlat
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea tăvii: 10 "
    • Lungimea tăvii: 38 "
    • Adâncimea tăvii: 5 "
    • Înălțime de descărcare: 9-7 / 8 "
    • Material tava: oțel inoxidabil 304

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăamperiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
Alimentator vibrator ERIEZ 6C cu control 1-1/2 inch latime x 12 inch lungime | AH3BRV 31AX91 6C0 de grade până la 130 de grade F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
Alimentator vibrator ERIEZ 15A 4 inchi lățime x 20 inchi lungime plat | AH3BRW 31AX92 15A0 de grade până la 130 de grade F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.40
Alimentator vibrator electromagnetic ERIEZ 26C, 5 inchi latime x 22 inchi lungime, plat | AH3BRX 31AX93 26C0 de grade. la 130 de grade. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.87
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 6 inch latime x 36 inch lungime plat | AH3BRY 31AX94 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.15
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 10 inch latime x 24 inch lungime plat | AH3BRZ 31AX95 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.68
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 12 inch latime x 30 inch lungime plat | AH3BTB 31AX97 46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.65
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 14 inch latime x 24 inch lungime plat | AH3BTC 31AX98 46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ Alimentator vibrator 46C 10 inch lățime x 38 inch lungime plat
€10,420.65 /unitate