ERIEZ

Înființată în 1942, Eriez, cu sediul în Erie, Pennsylvania, a fost un lider global în producția de echipamente de separare magnetică, flotație, detectarea metalelor și manipularea materialelor. Aceste echipamente își găsesc aplicații în industria de producție, prelucrarea alimentelor, industria farmaceutică și industria minieră. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

prelucrare

pompe

Consumabile de laborator

Scule de mână

Piese metalice

Despre ERIEZ

Catalogul extins al Eriez include alimentatoare vibratoare, magneți de ridicare sub cârlig, ascensoare electromagnetice, carcasă de magnet cu grătar și accesorii. Al brandului alimentatoare vibratorii utilizați vibrația și gravitația pentru a împinge materialul înainte printr-o mașină, menținând în același timp debitul. Acestea includ un sistem de antrenare electromagnetic, o unitate de alimentare vibratoare și o tavă / jgheab pentru deplasarea materialelor uscate în vrac. a lui Eriez magneți de ridicare de sub cârlig atașați la palanuri, macarale și stivuitoare pentru a ridica și transporta sarcini grele fără chingi, cârlige sau cabluri. Au magneți permanenți și un mecanism manual de pornire/oprire care controlează magnetismul. Acești magneți sunt ideali pentru utilizare pe termen lung, deoarece elimină nevoia lucrătorilor de a transporta manual piese grele în șantierele de construcții, șantiere de transport, unități de producție și ateliere de mașini, sporind eficiența și siguranța.
Alegeți dintr-o gamă largă de alimentatoare vibratoare și magneți de ridicare la Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Eriez.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Eriez încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Mag-Mate, Legrand și Woodhead. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are produsele Eriez echivalente.

De ce noi?

Aceste produse Eriez variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse Eriez sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Flotație de înaltă intensitate StackCell

StackCell revoluționează recuperarea particulelor, demonstrând o reducere de timp cu 75 - 85% și o recuperare îmbunătățită a metalelor de bază. Dispune de o cameră izolată cu turbulență ridicată, optimizând particulele...Citeste mai mult 

Detector de metale Xtreme

Detectorul de metale Xtreme este echipat cu o unitate cu mai multe frecvențe care detectează contaminanții din metale micro feroase, neferoase și din oțel inoxidabil în aplicații ambalate, libere și cu cădere liberă. Asigură m...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce este un alimentator vibrator?

Un alimentator vibrator este un dispozitiv mecanic care folosește vibrația pentru a transporta materialul de alimentare la un proces sau o mașină. Este format dintr-o tavă și un antrenament electromagnetic care generează vibrații, facilitând mișcarea controlată a materialelor.

Cum funcționează un lift electromagnetic Eriez?

Când un curent electric trece prin bobina din ascensor, acesta generează un câmp magnetic, atrăgând materiale feroase. Utilizatorii pot regla forța de ridicare controlând curentul pentru o manipulare precisă a materialului.

Ce este o carcasă de magnet cu grătar?

O carcasă magnetică cu grătar este un separator magnetic utilizat pentru a capta și îndepărta contaminanții feroși din materialele care curg liber în procesarea alimentelor, materiale plastice și aplicații farmaceutice.

Produse exclusive pentru marcă