ERIEZ Alimentatoare vibratoare

Filtru

Alimentatoarele vibratoare Eriez sunt instrumente care folosesc vibrația pentru a alimenta materialul printr-o tehnică sau o mașină, menținând în același timp debitul. Alimentatoarele cu vibrații folosesc atât vibrația, cât și gravitația pentru a împinge materialul înainte.
ERIEZ -

Alimentatoare vibratoare

StilModelTemperatura ambientală. GamăamperiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A26C0 ° până la 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.88
B36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.69
C46C0 de grade până la 130 de grade F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.66
D46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.66
B46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.66
E66C0 de grade până la 130 de grade F1.118 "51.75 "18 "115 VAC€17,257.36
F6C0 de grade până la 130 de grade F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,906.78
C36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.14
G15A0 de grade până la 130 de grade F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.41
StilModelPreț (ex. TVA)
A3R-9805027€4,308.15
RFQ
A3R-9805021€4,308.15
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
A4R-9915857€5,751.90
RFQ
A4R-9915859€5,751.90
RFQ
A4R-9915858€5,751.90
RFQ
ERIEZ -

Mașină de alimentare volum cu control

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VFM 15A 4X20AH3BTE€10,616.35
ERIEZ -

Alimentator vibrator, 5 inch latime x 22 inch lungime, plat, 240 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3R-9903288CM7PDP€3,638.25
Vezi detalii

Întrebări Frecvente

Cum funcționează un alimentator liniar?

Alimentatoarele vibratoare liniare sunt folosite pentru a alimenta componente la diferite mașini. Electromagneții conduc acționarea și vibrațiile. Alimentatorul liniar vibrator transformă vibrațiile produse electromagnetic în vibrații mecanice.

Care sunt punctele de luat în considerare la cumpărarea unui alimentator vibrator?

Achiziționarea unui alimentator vibrator poate fi o investiție utilă, dar trebuie să luați în considerare câțiva factori pentru a vă asigura că este decizia corectă. Ar trebui să luați în considerare câtă energie este necesară pentru funcționare, așa cum ați face cu orice mașină. În al doilea rând, luați în considerare cât de repede va fi sortat materialul și cât de repede trebuie să fie transportat pe alimentatorul vibrator pentru a îndeplini cerințele companiei dvs. privind fluxul de material.

Ce industrii folosesc alimentatoare vibratoare?

Alimentatoarele vibrante sunt utilizate pentru transportul materialelor în vrac într-o varietate de industrii, inclusiv farmaceutică, auto, electronică, cosmetică, alimentară și ambalare. În plus, aceste mașini sunt folosite pentru a transporta materiale, cum ar fi sticlă, oțel de turnătorie și materiale plastice, prin instalații de construcție și producție. Datorită designului, procesului și flexibilității lor de utilizare, alimentatoarele vibratoare pot fi o alegere excelentă pentru majoritatea sistemelor de producție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?