ERIEZ VFM 15A 4X20 Mașină de alimentare cu comandă | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 Mașină de alimentare cu comandă

În stoc
Articol: AH3BTE Model: VFM 15A 4X20Crucea Ref: 31AY01

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,284.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina de alimentare cu volum
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 130 de grade F
amperi1.1
Finisaj de bazăAcoperire epoxidică
Material de bazaFier ductil
finalizareaPerlele explozie
Nivel de zgomot70dB
Inălțime totală30 13 / 16 "
Lungime totală28 5 / 16 "
Lățimea totală27.5 "
Sursa de putereElectromagnetic
ModelaPlat
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea tăvii: 4 "
    • Lungimea tăvii: 20 "
    • Adâncimea tăvii: 1-3 / 4 "
    • Înălțime de descărcare: 7-3 / 4 "
    • Material tava: oțel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 Mașină de alimentare cu comandă
€10,284.41 /unitate