BALDOR MOTOR Ventilatoare și motoare de suflante de bază rezistente, monofazate, ODP


Filtru
Baza: RS , Tip de bază: rezilient , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: Operatii Deschise , Tip carcasă: ODP , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 145TY , Hz: 60 , Montare: F1 , Tip de montare: Baza rezistentă , Evaluare: 60 Hz , RPM: 1725 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 0.875 " , Tip de pornire: Direct on-line , Greutate: 48 lb
StilModelArticolamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
ERL1319A277
Motor suflantă / ventilatorA 5.2-3540LC-41.500 CP14.67 "€1,481.04
A
ERL1313A
Motor suflantă / ventilator11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 CP13.3 "€1,318.42
A
ERL1319A
Motor suflantă / ventilator18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-€1,410.07
B
ERM3158TA
Motor suflantă / ventilator------13.64 "€1,498.63
C
RL1301A277
Motor ventilator condensator2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-€852.61
C
RL1304A
Motor ventilator condensator8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-€1,062.23
C
RL1304A277
Motor ventilator condensator3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-€887.46
C
RL1307A277
Motor ventilator condensator4.2---04. 75-€1,222.00
C
RL1310A
Motor ventilator condensator13.4/6.76.73 LB-FT-4.65 Amps041-€1,517.23
C
RL1323A
Motor ventilator condensator8/43 LB-FT-5.7 Amps04.5-€755.04
C
RL1310A277
Motor ventilator condensator5.47.8 LB-FT-4 Amps041-€1,607.40
C
RL1307A
Motor ventilator condensator10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 Amps04. 75-€1,397.45
C
RL1324A
Motor ventilator condensator10/54.7 LB-FT-3.9 Amps04. 75-€1,117.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?