MOTOR BALDOR RL1324A Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru | AJ6XYR

BALDOR MOTOR RL1324A Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6XYR Model: RL1324A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,117.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
amperi10/5
bazăRS
Cuplu de rupere4.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 14 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.9 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere71
RevizuireZ
RPM1725
Tip3424L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 3 LB-FT
    • Curent de pornire: 19.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ERL1313A Motor ventilator și suflante, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56H | AJ6VFX ERL1313AMotor suflantă / ventilator11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 CP13.3 "€1,318.42
MOTOR BALDOR ERL1319A Motor ventilator și suflante, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56H | AJ6VFY ERL1319AMotor suflantă / ventilator18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-€1,410.07
MOTOR BALDOR ERL1319A277 Motor ventilator și suflante, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56H | AJ6VFZ ERL1319A277Motor suflantă / ventilatorA 5.2-3540LC-41.500 CP14.67 "€1,481.04
MOTOR BALDOR ERM3158TA Motor ventilator și suflante, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145TY | AJ6VGQ ERM3158TAMotor suflantă / ventilator------13.64 "€1,498.62
MOTOR BALDOR RL1301A277 Motor ventilator și suflante, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru | AJ6XYF RL1301A277Motor ventilator condensator2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-€852.61
MOTOR BALDOR RL1304A Motor ventilator și suflante, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru | AJ6XYG RL1304AMotor ventilator condensator8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-€1,062.23
MOTOR BALDOR RL1304A277 Motor ventilator și suflante, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru | AJ6XYH RL1304A277Motor ventilator condensator3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-€887.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR RL1324A Motor ventilator și suflante, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, 56 cadru
€1,117.69 /unitate