Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFV 5GA25

PRECISION BRAND 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3UFV Model: 25179Crucea Ref: 5GA25
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
€32.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.750 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB84
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime3.175mm
Grosime Toleranță+/- 0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TQC 5FY56 251190.375 "0.625 "€20.23
PRECISION BRAND 25139 Arbor Shim 0.1250 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQY 5FY75 251390.500 "0.75 "€20.12
PRECISION BRAND 25159 Arbor Shim 0.1250 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRW 5FY96 251590.625 "1"€28.21
PRECISION BRAND 25199 Arbor Shim 0.1250 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGQ 5GA44 251990.875 "1.375 "€34.56
PRECISION BRAND 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJG 5GA82 252391.125 "1.625 "€39.12
PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UPF 5GB11 252591.25 "1.75 "€41.18
PRECISION BRAND 25279 Arbor Shim 0.1250 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UQB 5GB30 252791.375 "1.875 "€43.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - pachet de 10
€32.11 /unitate