DAYTON Slings rotunde, ochi și ochi


Filtru
Material: Poliester , Tip sling: Ochi și ochi , Temp. Gamă: -50 până la 200 grade F
StilModelLățimea sub sarcinăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCodul culoriiDiametruLungimea ochilorLungimeCapacitate de cuplare verticalăPreț (ex. TVA)
A
2MJR6
2.5 "16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "12 "4ft8400 lb.€64.11
A
2MJR7
2.5 "16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "12 "6"8400 lb.€93.22
B
2MJR5
2.25 "10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "10 "6"5300 lb.€65.86
C
2MJR3
2.25 "5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10 "6"2600 lb.€63.73
B
2MJR4
2.25 "10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "10 "4ft5300 lb.€65.86
C
2MJR2
2.25 "5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10 "4ft2600 lb.€47.39

Slings rotunde, ochi și ochi

Slingurile rotunde Dayton sunt proiectate pentru a asigura încărcăturile împreună pentru aplicații de depozitare și transport. Acestea au o construcție din poliester pentru a minimiza întinderea pentru un control mai bun al sarcinii și pentru a preveni uzura / deteriorarea împotriva acizilor, grăsimilor și razelor UV. Au huse suplimentare țesute pentru a asigura durabilitatea pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele rotunde cu ochi și ochi, disponibile cu capacități de 2100, 4200 și 6700.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?