Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2MJR7 Sling rotund cu ochi și ochi 6 picioare 8400 lb. | AC2RHW

DAYTON 2MJR7 Sling rotund și ochi 6 picioare 8400 lb.

În stoc
Element: AC2RHW Model: 2MJR7
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
€93.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling rotund
Capacitatea coșului16,800 lbs.
Capacitate choker Hitch6700 lb.
Codul culoriiGalben
Diametru1.125 "
Lungimea ochilor12 "
Lungime6"
MaterialPoliester
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-50 până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală8400 lb.
Lățimea sub sarcină2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.386
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea sub sarcinăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCodul culoriiDiametruLungimea ochilorLungimeCapacitate de cuplare verticalăPreț
DAYTON 2MJR2 Sling rotund ochi și ochi 4 picioare 2600 lb. | AC2RHQ 2MJR22.25 "5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10 "4ft2600 lb.€47.40
DAYTON 2MJR3 Sling rotund cu ochi și ochi 6 picioare 2600 lb. | AC2RHR 2MJR32.25 "5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10 "6"2600 lb.€63.73
DAYTON 2MJR4 Sling rotund și ochi 4 picioare 5300 lb. | AC2RHT 2MJR42.25 "10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "10 "4ft5300 lb.€65.86
DAYTON 2MJR5 Sling rotund cu ochi și ochi 6 picioare 5300 lb. | AC2RHU 2MJR52.25 "10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "10 "6"5300 lb.€65.86
DAYTON 2MJR6 Sling rotund cu ochi și ochi 4 picioare 8400 lb. | AC2RHV 2MJR62.5 "16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "12 "4ft8400 lb.€64.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MJR7 Sling rotund și ochi 6 picioare 8400 lb.
€93.22 /unitate