A Lungimea cablului: 18 " , Dimensiunea conexiunii: 1 / 8 " , Tipul conexiunii: FNPT , Tip conector: Amenajarea de compresie , Adâncime: 3 1 / 8 " , Afișează cifre: Cifre 4 , Interval de afișare: 9999 , Tip de afișare: LCD , Se potrivește: Decupaj rotund de 4 3/4". , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Tip de montare: Inelul frontal , Număr de pini: 15 , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 12 până la 28 V DC, 12 până la 28 V AC , Timp de raspuns: 250 msec. , Mărimea: 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" , Temp. Gamă: 32 de grade. la 140 de grade. F , Tip: Presiune