Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Controler de presiune diferențială digihelic, LCD cu 4 cifre | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Controler de presiune diferențială Digihelic, LCD cu 4 cifre

În stoc
Element: AC2CCR Model: DH3-002Crucea Ref: 2HLN3
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
€815.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete-/+ 1.5%
Lungime cablu18 "
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Tipul ConnectorAmenajarea de compresie
Adâncime3 1 / 8 "
Afișați cifreCifre 4
Înălțimea afișajului2 / 5 "
Afișează intervalul9999
Afișaj TipLCD
Evaluare electrică1A @ 30V AC/DC
Se potriveșteDecupaj rotund de 4 3/4".
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Orientare montareVertical
Tip montareInelul frontal
Numărul de pini15
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie12 până la 28 V DC, 12 până la 28 V AC
Domeniul de presiune0 până la 0.25" wc
relee2 SPDT
Timp De Raspuns250 msec.
Mărimea4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
TipPresiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9032896050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Controlerul de presiune diferențială Dwyer DH3-002 Digihelic este potrivit pentru controlul debitului de aer și gaz în operațiunile cu clapete, controlul ventilatorului și debitul în conducte.

Caracteristici:

  • Controlerul de presiune diferențială Dwyer DH3-002 Digihelic include comutatoare relee de control, un indicator digital și un transmițător pentru minimizarea complexității sistemului.
  • Oferă o precizie la scară completă de 1.5% la intervale extrem de scăzute pentru o ieșire precisă și atenuare digitală pentru netezirea proceselor neregulate.
  • Această unitate are o funcție de calibrare pe teren pentru o configurare ușoară și calibrare la fața locului și carcasă din aluminiu turnat pentru durabilitate.
  • Vine cu 2 relee SPDT (single-pol double-throw) care pot fi conectate cu ușurință la sursa electrică.
  • Modelul permite montarea inelului frontal și are un interval de presiune de intrare de la 0 la 0.25 inchi WC (coloană de apă).

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt punctele importante de luat în considerare la localizarea controlerului de presiune Dwyer Digihelic?

A.

  • Alegeți o locație adecvată, fără vibrații și în condițiile de funcționare.
  • Doar rezistența totală a buclei limitează distanța dintre emițător și receptor.
  • Practic, orice lungime de țeavă poate fi utilizată, în timp ce lungimile extinse vor încetini oarecum timpul de reacție.
  • Sunt furnizate două seturi de porturi de presiune NPT femele de 1/8 pentru o instalare ușoară. Asigurați-vă că adăugați dopuri pentru țevi pentru a bloca orice porturi neutilizate.

Î. Care este diferența dintre un senzor de presiune static și un senzor de presiune diferențială?

A. Un senzor de presiune diferențială, adesea cunoscut sub numele de senzor DP, este un tip unic de senzor de presiune care măsoară diferența de presiune dintre două porturi ale unui dispozitiv. Este diferit de un senzor de presiune static sau absolut care utilizează un singur port pentru a măsura presiunea.

Î. Care ar trebui să fie poziția regulatorului de presiune pentru instalare?

A. Este calibrat pentru a fi utilizat într-o poziție de montare verticală.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 1.0 inchi | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0 până la 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 2.5 inchi | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 până la 2.5" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 până la 5" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 10.0 inchi | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0 până la 10" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 25 inchi | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 până la 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 50 inchi | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 până la 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 100 inchi | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 până la 100" wc€702.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Controler de presiune diferențială Digihelic, LCD cu 4 cifre
€815.70 /unitate