DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 1.0 inchi | AC2CCT 2HLN4

DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 1.0 inchi

Element: AC2CCT Model: DH3-004Crucea Ref: 2HLN4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete-/+ 1%
Lungime cablu18 "
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Tipul ConnectorAmenajarea de compresie
Adâncime3 1 / 8 "
Afișați cifreCifre 4
Înălțimea afișajului2 / 5 "
Afișează intervalul9999
Afișaj TipLCD
Evaluare electrică1A @ 30V AC/DC
Se potriveșteDecupaj rotund de 4 3/4".
Orientare montareVertical
Tip montareInelul frontal
Numărul de pini15
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie12 până la 28 V DC, 12 până la 28 V AC
Domeniul de presiune0 până la 1" wc
relee2 SPDT
Timp De Raspuns250 msec.
Mărimea4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
TipPresiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9032896050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Controler de presiune diferențială digihelic, LCD cu 4 cifre | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0 până la 0.25" wc€815.70
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 2.5 inchi | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 până la 2.5" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 până la 5" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 10.0 inchi | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0 până la 10" wc€764.88
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 25 inchi | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 până la 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 50 inchi | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 până la 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 100 inchi | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 până la 100" wc€702.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 1.0 inchi