Diapozitiv: 6" , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Tip rotiță: (2) Pivotant, (2) rigid , Lățimea roții: 2" , Culoare: Bronza , Include: (3) Niveluri platformă/punte, (2) Rotile pivotante 2" lățime și (2) Rotile rigide 2" lățime , Capacitate de incarcare: 1600 lbs. , Înălțimea punții inferioare: 9 1 / 2 " , Material: Oțel, lemn , Max. Înălțimea platformei: 50 " , Înălțimea punții din mijloc: 29 1 / 2 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 3 , Inălțime totală: 50 " , Înălțimea platformei: 9.5 " , Material platformă: Lemn , Grosimea nominală a platformei: 1" , Sursa de putere: Manual , Înălțimea punții superioare: 50 "