VESTIL VHPT/TD-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG8BQL

VESTIL VHPT/TD-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG8BQL Model: VHPT / TD-2448

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,262.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriBronza
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime42.25 "
Include(3) Niveluri platformă/punte, (2) Rotile pivotante 2" lățime și (2) Rotile rigide 2" lățime
Lungime50 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
Înălțimea punții inferioare9 1 / 2 "
MaterialOțel, lemn
Max. Înălțimea platformei50 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea punții din mijloc29 1 / 2 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Inălțime totală50 "
Lungime totală50 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei9.5 "
Lungimea platformei48 "
Material platformăLemn
Grosimea nominală a platformei1"
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică1,600 lbs.
Înălțimea punții superioare50 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.7
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL VHPT/TD-2754 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 27 inch x 54 inch | AG8BQM VHPT / TD-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "€1,311.39
VESTIL VHPT/TD-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 30 inch x 60 inch | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,344.32
VESTIL VHPT/TD-3672 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch
€1,262.83 /unitate