VESTIL VHPT/TD-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 30 inch x 60 inch | AG8BQN

VESTIL VHPT/TD-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 30 inch x 60 inch

În stoc
Articol: AG8BQN Model: VHPT / TD-3060

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriBronza
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime42.25 "
Include(3) Niveluri platformă/punte, (2) Rotile pivotante 2" lățime și (2) Rotile rigide 2" lățime
Lungime62 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
Înălțimea punții inferioare9 1 / 2 "
MaterialOțel, lemn
Max. Înălțimea platformei50 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea punții din mijloc29 1 / 2 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Inălțime totală50 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei9.5 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăLemn
Grosimea nominală a platformei1"
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică1,600 lbs.
Înălțimea punții superioare50 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL VHPT/TD-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG8BQL VHPT / TD-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€1,262.83
VESTIL VHPT/TD-2754 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 27 inch x 54 inch | AG8BQM VHPT / TD-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "€1,311.39
VESTIL VHPT/TD-3672 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPT/TD-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu trei etaje, dimensiune 30 inch x 60 inch
€1,344.32 /unitate