SHARPE VALVES Supapă cu bilă în linie din oțel inoxidabil 316, cu flanșă x cu flanșă


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Flanșat x Flanșat , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 275 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 125 psi , Port: Complet , Material scaun: TFM (TM) PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Auto-reglare , Temp. Gamă: 0 de grade până la 500 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
SV50116M014
304 oțel inoxidabil1.5 "RTFE€666.17
B
SV50116M030
304 oțel inoxidabil3"TFE€1,802.70
A
SV50116M020
304 oțel inoxidabil2"PTFE€1,117.87
A
SV50116M040
304 oțel inoxidabil4"TF€3,234.84
A
SV50116M010
Oțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil1"RTFE€442.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?