HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sisteme nemetalice pentru cabluri/furtunuri, seturi de șine pentru cabluri


Filtru
Culoare: Negru , Material bară transversală: Nailon ranforsat cu fibra de sticla , Material: Nailon ranforsat cu fibra de sticla
StilModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț (ex. TVA)
A
HCT102191M1
0.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
A
HCT101141
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
A
HCT161341M1
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
B
HCT162191
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43
B
HCT162341
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€90.89
B
HCT163341
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€92.40
A
HCT161341
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
B
HCT164341
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€99.31
A
HCT161191
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.21
A
HCT16134M
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft2.12 "2.12 "€347.80
C
HCT252341
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€122.59
C
HCT252471
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€144.47
C
HCT253471
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€152.33
B
HCT251341
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€146.77

Sisteme nemetalice pentru cabluri/furtunuri, seturi de șine pentru cabluri

Sistemele Hubbell Wiring Device-Kellems, nemetalice, pentru cabluri/furtunuri, organizează și ghidează furtunurile și cablurile în mișcare, precum și le protejează de factorii de mediu nedoriți, cum ar fi praful, murdăria și resturile în aplicațiile electrice, de manipulare a materialelor și de automatizare robotică. Acestea au o construcție din nailon armat cu fibră de sticlă pentru rezistență la abraziune și rezistență ridicată la tracțiune și sunt instalate între secțiunile fixe și mobile ale mașinilor. În plus, aceste suporturi auto-lubrifiante și flexibile au un design de legătură superioară pentru o instalare ușoară a cablurilor, asigurând o abraziune minimă și pentru a oferi performanțe excelente la viteză mare. Au secțiuni care se prinde împreună pentru o conectivitate ușoară și sunt disponibile în lungimi de 1 și 5 inci.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Sisteme de transport pentru furtunuri cu cablu cu suporturi pentru a preveni căderea fitingurilor din metal sau sârmă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?