Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT252471 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 5.36in | AB4EWU 1XJK3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT252471 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 5.36in

În stoc
Element: AB4EWU Model: HCT252471Crucea Ref: 1XJK3
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
€144.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCableTrak (R)
Înălțimea cavității1.75 "/ 44.5 mm
Lățimea cavității4.25 "
Înălțimea canalului1.75 "
latimea canalului4.25 "
CuloriNegru
Material transversalNailon ranforsat cu fibra de sticla
Înălţime2.5 "
Lungime1"
MaterialNailon ranforsat cu fibra de sticla
Max. Cablu Dia.0.96 "
Lățimea exterioară5.36 "
Lăţime5.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak(r) Lungime 1ft Width1.44in - Pachet De 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak(r) Lungime 1ft Width2.12in - Pachet De 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Lungime 5ft Lățime 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft2.12 "2.12 "€347.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT252471 Cabletrak(r) Lungime 1ft Lățime 5.36in
€144.47 /unitate