Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 250270BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/4-10, 2PK | AA9XPZ 1HY12

APPROVED VENDOR 250270BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/4-10, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XPZ Model: 250270BGCrucea Ref: 1HY12
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
€97.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime2.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune95,000 PSI
Min. Randament (PSI)65,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250270BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/4-10, 2 buc.
€97.16 /ambalaj