HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suporturi de cablu/furtun nemetalice cu console


Filtru
Culoare: Negru , Material bară transversală: Nailon ranforsat cu fibra de sticla , Material: Nailon ranforsat cu fibra de sticla
StilModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț (ex. TVA)
A
HCT10114K
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft1.03 "1.03 "€285.20
A
HCT10219K
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft1.44 "1.44 "€315.74
A
HCT16119K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft2.12 "2.12 "€339.95
B
HCT16219K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft2.91 "2.91 "€375.34
B
HCT16234K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft2.91 "2.91 "€394.93
B
HCT16434K
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft4.69 "4.69 "€510.71
A
HCT16134K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft2.12 "2.12 "€422.00
B
HCT16334K
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft3.7 "3.7 "€466.56
C
HCT25347K
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft7.7 "7.7 "€856.97
B
HCT25134K
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft3.7 "3.7 "€682.21
C
HCT25234K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft5.36 "5.36 "€633.69
C
HCT25247K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft5.36 "5.36 "€819.54

Suporturi de cablu/furtun nemetalice cu console

Dispozitiv de cablare Hubbell - Sistemele de cablu/furtun nemetalice Kellems cu suporturi, organizează și ghidează furtunurile sau cablurile în mișcare și previn particulele străine nedorite, cum ar fi praful, murdăria și resturile în aplicațiile de automatizare electrică și robotică. Acestea au o construcție din nailon armat cu fibră de sticlă pentru a oferi rezistență ridicată la tracțiune și performanță neabrazivă și sunt instalate între secțiunile fixe și mobile ale mașinilor. În plus, aceste suporturi flexibile și auto-lubrifiante sunt echipate cu suporturi pentru a preveni căderea fitingurilor din metal sau sârmă și au secțiuni care se încleștează pentru o conexiune electrică ușoară. Design-ul flip top asigură o instalare ușoară a cablurilor, abraziune minimă și performanță excelentă la viteză mare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi, disponibile în lungimi de 4 și 5 inci.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Seturi de suport pentru tăvi de cablu cu construcție de oțel.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?