Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EWG 1XJJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare

În stoc
Element: AB4EWG Model: HCT16219KCrucea Ref: 1XJJ1
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
€375.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCableTrak (R) Cu Suporturi
Înălțimea cavității1.00 "/ 25.4 mm
Lățimea cavității2.28 "
Înălțimea canalului1"
latimea canalului2.28 "
CuloriNegru
Material transversalNailon ranforsat cu fibra de sticla
Înălţime1.62 "
Lungime4ft
MaterialNailon ranforsat cu fibra de sticla
Max. Cablu Dia.0.33 "
Lățimea exterioară2.91 "
Lăţime2.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft1.03 "1.03 "€285.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft1.44 "1.44 "€315.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft2.12 "2.12 "€339.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft2.12 "2.12 "€422.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft2.91 "2.91 "€394.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft3.7 "3.7 "€466.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft4.69 "4.69 "€510.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare
€375.34 /unitate