WATTS Supapă plutitoare


Filtru
Material corp: Bronz , Tipul conexiunii: Bulkhead , Max. Presiune: 165 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Montare: Bulkhead , Material tijă: Alamă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
HD-500-12
1 / 2 "€107.93
B
HD 750 12
3 / 4 "€149.81

Supapă plutitoare

Supapele cu plutitor Watts sunt ideale pentru monitorizarea schimbărilor de cotă pe suprafețele fără lichid și pentru controlul debitului de apă de mare capacitate. Acestea au o construcție din bronz, cu structură de flanșă pe partea de admisie care oferă sprijin împotriva pereților rezervorului și o ieșire filetată tată cu țeavă dreaptă pentru blocare pozitivă. Sunt echipate cu brațe zimțate pentru reglarea ușoară a nivelului apei și un ansamblu pivot pentru a preveni ruperea în timpul înghețului. Alegeți dintr-o gamă extinsă de supape plutitoare montate pe pereți, disponibile în dimensiuni de 1/2, 3/4 și 3/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?