Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS HD-500-12 Supapă cu plutitor 1/2 inch, bronz, montare în pereți | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 Supapă plutitoare 1/2 inch, bronz, montare pe pereți

În stoc
Articol: AC4EFR Model: HD-500-12Crucea Ref: 2ZDN4
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
€107.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpBronz
Tip conexiuneBulkhead
Presiune maximă165 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Lungimea tijei10 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea1 / 2 "
Debit supapă - Debit (1)31 g / min
Debit supapă - Debit (2)100 g / min
Debit supapă - Presiune (1)20 psi
Debit supapă - Presiune (2)50 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WATTS HD 750 12 supape cu plutitor 3/4 inch, bronz, montare pe perete | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "€149.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS HD-500-12 Supapă plutitoare 1/2 inch, bronz, montare pe pereți
€107.93 /unitate