Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS HD 750 12 supape cu plutitor 3/4 inch, bronz, montare pe perete | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 supapă flotant 3/4 inch, bronz, montare pe perete

În stoc
Element: AC4EFT Model: HD 750 12Crucea Ref: 2ZDN5
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
€149.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpBronz
Tip conexiuneBulkhead
Presiune maximă165 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Lungimea tijei12 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei1 / 4-20
Mărimea3 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)60 g / min
Debit supapă - Debit (2)100 g / min
Debit supapă - Presiune (1)40 psi
Debit supapă - Presiune (2)50 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WATTS HD-500-12 Supapă cu plutitor 1/2 inch, bronz, montare în pereți | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€107.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS HD 750 12 supapă flotant 3/4 inch, bronz, montare pe perete
€149.81 /unitate