WATTS Supape de reducere a presiunii apei seria LFN45B-L


Filtru
Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 75 psi , Conformitate: ANSI / NSF 61 Anexa G, IAPMO, orașul Los Angeles , Înălțime: 6.25 " , Tip filet de intrare: NPT , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Stil: Standard , Design supapă: Standard , Tip supapă: Standard
StilModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
B
LFN45BM1-DU 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€287.31
B
LFN45BM1-DU 1
-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-1"€375.53
C
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4
-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.64
D
LFN45BM1-DU-PEX X PEX
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€199.91
E
LFN45BM1-DU
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€255.39
F
LFN45BM1-DU-CPVC
Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€157.22
G
LFN45B (W/PRESS) 1 1/2
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/2 "€1,236.93
RFQ
H
LFN45B-DU 1 1/4
Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FJoint Union1-1/4 "€896.19
RFQ
I
LFN45BM1-DU-EZ-GG 1
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FFemelă filetată1"€553.99
J
LFN45B (W/PRESS) 2
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi2"€1,679.83
RFQ
K
LFN45B-DU-S 1 1/4
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FPriză1-1/4 "€834.41
RFQ
J
LFN45B (W/PRESS) 1 1/4
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/4 "€799.73
RFQ
I
LFN45BM1-DU-EZ-G 1
Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUniune Femelă Filetată1"€390.22
L
LFN45BU 1 1/2
Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FFemelă filetată1-1/2 "€1,230.53
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?