Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45BM1-DU 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3BEJ 0009479

WATTS LFN45BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: BP3BEJ Model: LFN45BM1-DU 3/4Crucea Ref: 0009479

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€287.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discelastomerului
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareJoint Union
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLFN45B
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union
Gama de reglare a presiunii3.5 Bar
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 3/4 inch 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€255.38
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Supapă de reducere a presiunii apei, interval de la 25 la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru silicon | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXAliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€199.92
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Supapă de presiune a apei 3/4 inch 4-1/4 inch Lungime | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€157.23
WATTS LFN45BM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-1"€375.54
WATTS LFN45B-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, unire dublă, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 de grade FJoint Union1-1/4 "€740.65
RFQ
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch
€287.31 /unitate