Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45BM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP2VUT 0009491

WATTS LFN45BM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch

În stoc
Element: BP2VUT Model: LFN45BM1-DU 1Crucea Ref: 0009491

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€375.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discelastomerului
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareJoint Union
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLFN45B
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletJoint Union
Gama de reglare a presiunii3.5 Bar
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune de 1 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 3/4 inch 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€255.38
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Supapă de reducere a presiunii apei, interval de la 25 la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru silicon | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXAliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€199.92
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Supapă de presiune a apei 3/4 inch 4-1/4 inch Lungime | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€157.23
WATTS LFN45B-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, unire dublă, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 de grade FJoint Union1-1/4 "€740.65
RFQ
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€287.31
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch
€375.54 /unitate