WATTS LFN45B-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, unire dublă, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3BDK 0009512

WATTS LFN45B-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, unire dublă, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar

Articol: BP3BDK Model: LFN45B-DU 1 1/4Crucea Ref: 0009512
€896.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAlamă
Material discEPDM întărit
Conexiune de intrareJoint Union
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareJoint Union
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLFN45B-L
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăJoint Union
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletJoint Union
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, unire dublă, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 3/4 inch 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€255.38
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Supapă de reducere a presiunii apei, interval de la 25 la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru silicon | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXAliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€199.92
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Supapă de presiune a apei 3/4 inch 4-1/4 inch Lungime | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€157.23
WATTS LFN45BM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-1"€375.54
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€287.31
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45B-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, unire dublă, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar
€896.19 /unitate