HANSEN Fiting de aer flexibil


Filtru
Dimensiune bara: 3 / 8 " , Finalizarea: Chrome trivalent , Material: Oțel / poliuretan , Max. Curgere: Cfm 21 , Max. Presiune: 145 psi , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -20 grade până la 140 grade F
StilModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
FA25F25M
-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "€75.15
A
FA25F37M
-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€89.94
B
FA37H37M
-(M) NPT x furtun Barb3 / 8 "€81.31
C
FA37M37M
-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "€87.41
D
FA25M25M
-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "€79.60
E
FA37F37M
1 / 4 "(M) NPT x Cuplaj3 / 8 "€87.41
E
FA37P25M
3 / 8 "(M) NPT x Cuplaj1 / 4 "€102.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?