Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN FA37M37M Racord de aer flexibil 3/8 inch (m)npt x (m)npt | AC4ZNF 31C935

HANSEN FA37M37M Racord de aer flexibil 3/8 inch (m)npt x (m)npt

În stoc
Articol: AC4ZNF Model: FA37M37MCrucea Ref: 31C935
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
€93.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiting de aer flexibil
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT x (M) NPT
MaterialOțel / poliuretan
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
HANSEN FA25F25M Racord de aer flexibil 1/4 inch (m)npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "€80.34
HANSEN FA25F37M Racord de aer flexibil 1/4 inch x 3/8 inch Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€89.94
HANSEN FA25M25M Racord de aer flexibil 1/4 inch (m)npt x (m)npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "€79.59
HANSEN FA37F37M Racord de aer flexibil 3/8 Npt x 1/4 inch dop | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x Cuplaj3 / 8 "€91.95
HANSEN FA37H37M Racord de aer flexibil 3/8 (m)npt x Barb pentru furtun | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x furtun Barb3 / 8 "€85.53
HANSEN FA37P25M Racord de aer flexibil 1/4 Npt x 3/8 inch dop | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x Cuplaj1 / 4 "€107.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN FA37M37M Racord de aer flexibil 3/8 inch (m)npt x (m)npt
€93.36 /unitate