BRADY Seria R6400, panglică de imprimantă


Filtru
Culoare: Negru
StilModelArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
R6401
Panglică360ft4"€202.96
B
R6406
Panglică de transfer termic984ft1 9 / 16 "€215.87
C
R6402
Panglică de transfer termic984ft3 17 / 64 "€430.46
D
R6407
Panglică de transfer termic984ft4 21 / 64 "€482.12
E
R6400
Panglică de transfer termic984ft2 23 / 64 "€328.07

Seria R6400, panglică de imprimantă

Panglicile de imprimantă Brady R6400 Series sunt potrivite pentru imprimarea etichetelor în medii industriale și comerciale, unde etichetele durabile și de înaltă calitate sunt esențiale. Aceste panglici sunt folosite cu imprimante compatibile pentru a produce etichete clare și de lungă durată, care rezistă la medii dure, la substanțe chimice și la expunerea în aer liber. Aceste benzi din seria R6400 funcționează la temperaturi cuprinse între 41 și 91 de grade F. Au un miez deschis de 0.5 inchi, asigurând compatibilitatea cu imprimantele cu transfer termic, inclusiv modelele THT 1024, 1244 și 1344. Aceste benzi de imprimantă au o formulă de rășină, oferind o rezistență excepțională. la substanțe chimice și abraziune. Acestea au o direcție a vântului cu cerneală laterală, simplificând procesul de imprimare. Aceste benzi de imprimantă din seria R6400 sunt disponibile în lungimi de 360 ​​și 984 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?