Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6401 | AF9LKL 30DA34

BRADY R6401 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic

În stoc
Articol: AF9LKL Model: R6401Crucea Ref: 30DA34
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
€202.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică
CuloriNegru
Lungime360ft
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3702440160

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLăţimePreț
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6406 | AF9LKJ 30DA32 R6406Panglică de transfer termic984ft1 9 / 16 "€215.88
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6400 | AF9LKR 30DA39 R6400Panglică de transfer termic984ft2 23 / 64 "€328.08
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6402 | AF9LKY 30DA45 R6402Panglică de transfer termic984ft3 17 / 64 "€430.46
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6407 | AF9LLF 30DA53 R6407Panglică de transfer termic984ft4 21 / 64 "€482.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY R6401 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic
€202.97 /unitate