A Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 3.5 " , Diametru cerc șurub.: 2-13/16 " , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: nonstandard , Material cadru: Fontă , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: A , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Tip motor: Polul umbrit , Montare: Spate și picior , RPM plăcuță: 1550 , Faza: 1 , Interval RPM: 1501-1600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 4 " , Lungimea axului: 1 / 2 " , Orientarea arborelui: Sus, Jos sau Orizontal , Tip arbore: Filetat 1 / 4-20
Motoare cu rulmenți de unitate
Unitatea de stâlp umbrită Dayton care poartă motoarele de curent alternativ HVAC prezintă un cuplu de pornire scăzut care oferă o pornire lină și silențioasă, în timp ce este economică. Acestea au un singur rulment cu manșon care necesită mai puțină întreținere în comparație cu motoarele. Alegeți dintr-o gamă de motoare pentru rulmenți unități, disponibile în opțiunile de curent cu 0.17, 0.25, 0.33, 0.34 și 0.42 amperi de sarcină.