PARKER Seria 6600, Mamelon


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Mecanism de blocare: Minge , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Nitril , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip fir: Femeie , Design supapă: Păpuşă , Tip supapă: Păpuşă
StilModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț (ex. TVA)
A
6610-12-12
1 1/16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12€79.01
A
6610-12-10
1 1/16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-10€184.59
A
6610-16-16
1 5/16-12 "1"ORB50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-16€183.98
A
6602-16-16
1-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€94.35
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€39.48
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€27.95
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€30.78
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€59.52
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€68.15
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min-4500 psi--€72.67
RFQ
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10€45.67
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€41.69
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€59.81
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6€47.42

Seria 6600, Mamelon

Niplurile din seria 6600 Parker sunt utilizate în sistemele de fluid hidraulic pentru o conexiune sigură și fără scurgeri a furtunurilor sau țevilor cu configurații compatibile cu port tip ORB / NPTF mamă. Sunt fabricate din oțel cu placare cu zinc-cromat pentru rezistență la coroziune și îmbunătățirea durabilității. Aceste cuple au supape duble de închidere care împiedică curgerea fluidului în ambele direcții și includ garnituri de nitril pentru a rezista uleiurilor, combustibililor, fluidelor hidraulice, apei și altor substanțe chimice. Aceste nipluri sunt proiectate pentru a fi interschimbabile cu alte cuplaje cu deconectare rapidă care respectă standardele ISO 7241-1 Seria A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?